Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehdimmer LED mit Dreh-Ausschalter mit Rahmen, Serie AS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5488466
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AS5544.03V
EAN/GTIN:
     4011377167117
Suchbegriffe:
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen
komplett mit Abdeckung und integriertem Rahmen ohne Nebenstelleneingang Nur als Einzelgerät zu montieren, nicht für Kombinationen geeignet! Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen Betrieb mit geeigneter Abdeckung Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073   Produkteigenschaften Dimmprinzip Phasenanschnitt Kurzschlussschutz durch Feinsicherung Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50 Hz Standby-Leistung: ca. 0,2 W Verlustleistung: ca. 3,7 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Anschlussleistung bei 25 °C Glühlampen: 20 ... 200 W HV-Halogenlampen: 20 ... 200 W HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 ... 40 W Ohmsch und HV-LED: typ. 3 ... 40 W Leistungsreduzierung bei Aufputzmontage: −5% pro 5 °C Überschreitung von 25 °C: −10% bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15% Feinsicherung: T 800 mA H 250 Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² Wechselschaltung: nicht möglich Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Bedienungsart: Drehknopf, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: Duroplast, Lastart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Aderquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Gerätebreite: 80,5 mm, Gerätehöhe: 80,5 mm, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: true, App-Steuerung über Bluetooth: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
AS5544.03V
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen weiß, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 26,28*
1
€ 5,46*
ab € 21,21*
€ 29,27*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,33*
€ 29,38*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 21,51*
€ 29,65*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,84*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.