| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5488467 Herst.-Nr.: AS5544.03VWW EAN/GTIN: 4011377167124 |
| |
|
| | |
| komplett mit Abdeckung und integriertem Rahmen ohne Nebenstelleneingang Nur als Einzelgerät zu montieren, nicht für Kombinationen geeignet! Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen Betrieb mit geeigneter Abdeckung Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Dimmprinzip Phasenanschnitt Kurzschlussschutz durch Feinsicherung Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50 Hz Standby-Leistung: ca. 0,2 W Verlustleistung: ca. 3,7 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Anschlussleistung bei 25 °C Glühlampen: 20 ... 200 W HV-Halogenlampen: 20 ... 200 W HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 ... 40 W Ohmsch und HV-LED: typ. 3 ... 40 W Leistungsreduzierung bei Aufputzmontage: −5% pro 5 °C Überschreitung von 25 °C: −10% bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15% Feinsicherung: T 800 mA H 250 Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² Wechselschaltung: nicht möglich Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Bedienungsart: Drehknopf, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: Duroplast, Lastart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Aderquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Gerätebreite: 80,5 mm, Gerätehöhe: 80,5 mm, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: true, App-Steuerung über Bluetooth: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AS5544.03VWW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led-dimmer jung, led dimmer, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,09* | € 28,75* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,17* | € 28,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,32* | € 29,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,64* | € 29,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 24,20* | € 32,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|