Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehdimmer LED mit Dreh-Ausschalter mit Rahmen, Serie CD, alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5488548
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     CD5544.03VWW
EAN/GTIN:
     4011377167087
Suchbegriffe:
Dimmer
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen alpinweiß
komplett mit Abdeckung und integriertem Rahmen ohne Nebenstelleneingang Nur als Einzelgerät zu montieren, nicht für Kombinationen geeignet! Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen Betrieb mit geeigneter Abdeckung Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073   Produkteigenschaften Dimmprinzip Phasenanschnitt Kurzschlussschutz durch Feinsicherung Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50 Hz Standby-Leistung: ca. 0,2 W Verlustleistung: ca. 3,7 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Anschlussleistung bei 25 °C Glühlampen: 20 ... 200 W HV-Halogenlampen: 20 ... 200 W HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 ... 40 W Ohmsch und HV-LED: typ. 3 ... 40 W Leistungsreduzierung bei Aufputzmontage: −5% pro 5 °C Überschreitung von 25 °C: −10% bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15% Feinsicherung: T 800 mA H 250 Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² Wechselschaltung: nicht möglich Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Bedienungsart: Drehknopf, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: Duroplast, Lastart: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Lichtwertspeicher: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Aderquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Gerätebreite: 81 mm, Gerätehöhe: 81 mm, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: true, App-Steuerung über Bluetooth: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
CD5544.03VWW
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen alpinweiß, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 26,38*
1
€ 5,46*
ab € 20,95*
€ 28,84*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,02*
€ 28,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 29,27*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,71*
€ 33,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.