Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer Universal LED REG-Gehäuse 2TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5488705
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     UD1755REG
EAN/GTIN:
     4011377167032
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
HQL LED-Ersatz
REG-Gehäuse 2 TE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Die Bedienung erfolgt über die Tasten, Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster mit Schließerkontakt Produkteigenschaften Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED Einschalten durch lampenschonenden Softstart Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden Elektronischer Übertemperaturschutz Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung: ca. 0,3 W Verlustleistung: ca. 3,8 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Anschlussleistung bei 25 °C Glühlampen: 20 ... 420 W HV-Halogenlampen: 20 ... 420 W Elektronische Trafos: 20 ... 420 W Elektronische Trafos mit NV-LED: 20 ... 100 W Induktive Trafos: 20 ... 420 VA Induktive Trafos mit NV-LED: 20 ... 100 VA HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 ... 100 W Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: typ. 3 ... 100 W Betriebsart LED-Phasenabschnitt: Anschlussleistung für HV-LED-Lampen typ. 3 ... 400 W, elektronische Trafos mit NV-LED typ. 20 ... 200 W. Ohmsch-kapazitiv: 20 ... 420 W Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig Ohmsch-induktiv: 20 ... 420 VA Ohmsch und HV-LED: typ. 3 ... 100 W Ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.: typ. 3 ... 100 W Leistungszusätze: siehe Anleitung Leistungszusatz Anschluss Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,75 ... 4,0 mm² 2 x 0,75 ... 2,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,75 ... 4,0 mm² 2 x 0,75 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 2,5 mm² Anzahl Nebenstellen Nebenstelle 2-Draht 1720 NE: unbegrenzt Nebenstelle 3-Draht 1723 NE: 10 Drehnebenstelle 3-Draht 1733 DNE: 10 unbeleuchtete Installationstaster: unbegrenzt Gesamtlänge Nebenstellenleitung: max. 100 m Gesamtlänge Lastleitung: max. 100 m Einbaubreite: 36 mm (2 TE) Montageart: REG, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Bedienungsart: Drucktaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: sonstige, Frequenz: 50...60 Hz, Lastart: universal, Werkstoff: Kunststoff, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit IR-Taste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Aderquerschnitt: 0,5...4 mm², Gerätebreite: 36 mm, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
UD1755REG
Weitere Suchbegriffe: HQL LED-Ersatzleuchtmittel, LED HQL-Ersatz, LED HQL-Ersatzleuchtmittel, LED-Dimmer, jung universal dimmer, hql led-ersatz, halogenlampen-dimmer jung, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,25*
€ 120,69*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,99*
€ 120,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,34*
€ 122,10*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,81*
€ 123,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,26*
€ 137,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
KMLED230U
ab € 18,11*
Zubehör
Jung
ULZ1755REG
ab € 84,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.