Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TunableWhite dimmer 2fach 1-10V 12/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489165
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18156000
EAN/GTIN:
     4251433920656
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
TunableWhite LED-Dimmer 12-24 V DC, 2x 1-10 V. LED-Dimmer zweikanalig (ein- oder zweifarbig) für Konstant- spannungsbetrieb (12-24 V DC). Die Verkabelung erfolgt über Schraubklemmen. Leitungsquerschnitt: 0,5 - 2,5 mm². Zum Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung benötigt. Ausgangssignal (Dimmung): PWM (Pulsweitenmodulation). Mit Überlast- und Kurzschluss-Schutz, max. Ausgangsleistung: 2 x 192 W. Das Gerät kann mit zwei 1-10 V-Signalen entweder zwei unabhängige Leuchtengruppen dimmen, oder eine TunableWhite-Gruppe in der Farbtemperatur verändern und dimmen. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V 24V, Art der Dimmung: 1-10 V. Schutzklasse: III, Breite: 51 mm, Ausführung: dynamisch, Höhe: 23 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 167 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsleistung: -...- W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: -...- mA, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: true, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
18156000
Ident Code:
18156000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 155,47*
€ 155,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,77*
€ 162,80*
Frei Haus
ab € 136,37*
€ 166,20*
€ 8,50*
ab € 138,63*
€ 169,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,76*
€ 188,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.