| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5489321 Herst.-Nr.: 18197000 EAN/GTIN: 4251433922490 |
| |
|
| | |
| RGB-Funkfernbedienung zu 18192000. RGB-Funkfernbedienung zur Ansteuerung von RGB-LED-Modulen im Farblichtbereich. Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang), Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C, Maße: L 140 x B 48 x H 17 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Wandhalterung Funktionsumfang: - Ein / Aus - RGB-Farbwechsel über Touchwheel - Dimmtasten für rot / grün / blau - Farbverlauf: Start / Stopp - Farbverlauf: Geschwindigkeit - Dimmung der eingestellten Lichtfarbe - Speichertaste S - Controllerauswahltasten für Zone 1 bis 6 Kompatibel zu Funk-Master-Controller 18192000, weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung. Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20. Signal-Frequenz: -...- MHz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 18197000 | Ident Code: | 18197000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 97,87* | € 97,87* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,55* | € 105,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,64* | € 105,34* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 87,51* | € 108,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 97,71* | € 119,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|