Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodenstrahler IP65, strukturgra phit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489503
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     60112103
EAN/GTIN:
     4251433925712
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Anbaustrahler, IP65, strukturgraphit, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 21W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.600 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 32°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: schaltbar. Breite: 110 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: grau, Geeignet für Lampenleistung: 21 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 160 mm, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: false, Geeignet für Anbaumontage: true, Farbtemperatur: 3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1600 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Einbaudurchmesser: -...- mm, Geeignet für Deckenmontage: false, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 230 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: true, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK06, Schutzklasse: I, Max. Systemleistung: 21 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 1600 lm, Lichtstrom einstellbar: nein, Länge: 110 mm, Polzahl: 3, Leuchtenlichtausbeute: 76,19 lm/W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
60112103
Ident Code:
60112103
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,93*
€ 253,11*
€ 8,50*
ab € 253,39*
€ 253,39*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,92*
€ 253,72*
Frei Haus
ab € 215,26*
€ 255,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 253,11*
€ 296,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81023000
ab € 14,05*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81021000
ab € 6,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
81022000
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.