Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tape on Clip GPN 18-0395 5000 pcs.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5518707
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     GPN-18-0395-5000PCS.
EAN/GTIN:
     4031026628745
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Einfache Montage, werkzeugfrei. BundlingClip mit einem Flying Hole. Wird mit einem zweiten Bauteil wie einem Befestingungsbinder mit FirTree im Loch befestigt. Leitung kann mit Tape oder Kabelbinder fixiert werden. Diese Anwickelclips kommen hauptsächlich in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und in der industriellen Serienfertigung zum Einsatz. Farbe: sonstige, Breite: 26,62 mm, Höhe: 3,81 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 42,68 mm, Einsatztemperatur: -40...110 °C, Werkstoff: Kunststoff, Durchmesser Befestigungsloch: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
GPN-18-0395-5000PCS.
Ident Code:
151-03021
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
€ 96.959,10*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
€ 96.960,00*
1
Frei Haus
€ 97.938,50*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 96.960,00*
€ 115.382,40
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 19,392* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 484.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.