Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5518787 Herst.-Nr.: ACFM4W8PT2.2-PA66/6HIRHS-BK(25) EAN/GTIN: 4031026646480 |
| |
|
| | |
| Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden. Kann mehrmals montiert und demontiert werden. Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm. Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert. Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120. Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden. Für Konstruktionsprofile von allen Namenhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20, 30 x 30 mm 40 x 40 mm und 45 x 45 mm.Dadurch dass kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM4W8PT2.2 ist speziell auf das Bosch Rexroth Profil mit einer Nutbreite von 8 mm und Außenabmaßen von 30 mm abgestimmt. Farbe: schwarz, Breite: 22,5 mm, Höhe: 9,3 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 8 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 17,5 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | ACFM4W8PT2.2-PA66/6HIRHS-BK(25) | Ident Code: | 151-03247 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,0064* | € 1,4264* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,01416* | € 1,44416* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0427* | € 1,4827* | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,0571* | € 1,5071* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,1508* | € 1,6208* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,0675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|