Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter Universal Busch-tacteo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5538822
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     TKM/U.3.11-CG
EAN/GTIN:
     4011395256398
Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Zum Einstecken und Auswerten von mifare RF-Karten. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Mit integriertem KNX-Busankoppler. Frei programmierbare Funktion "Do not disturb","Bell" und "Make up room". Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Die Montage des Gerätes erfolgt ausschließlich über die italienische UP-Gerätedose, nach EN60670 (CEI 23-48). Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät. Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator möglich. Montageart: Unterputz, Farbe: sonstige, Ausführung: Chipkarte, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Glas, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-Funk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TKM/U.3.11-CG
Ident Code:
2CKA006300A1624
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,73*
€ 296,06*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 244,25*
€ 296,59*
Frei Haus
ab € 247,72*
€ 298,62*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,22*
€ 308,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 292,23*
€ 347,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,12*
€ 386,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,23*
€ 347,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.