| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5561352 Herst.-Nr.: LSF-SMT3.50/16/1803.5SNBKTUPRT EAN/GTIN: 4050118262186 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Raster in mm: 3.50 mm, Polzahl: 16, Lötstiftlänge: Farbe: Leiteranschlusstechnik: PUSH IN Federanschluss, Montage auf der Leiterplatte: Reflow-Lötanschluss , Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm² , Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Anschlussart Leiterplatte: sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche: sonstige, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP20, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | LSF-SMT3.50/16/1803.5SNBKTUPRT | Ident Code: | 1455730000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 9 | | € 5,50* | ab € 3,0196* | € 4,2896* | | | | | 63 Tage | | | 9 | | € 4,45* | ab € 3,13334* | € 4,45334* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,9806* | € 4,5406* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|