Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Raster in mm: 7.62 mm, Polzahl: 6, Abgangswinkel: 90°, Kontaktoberfläche: verzinnt, Farbe: schwarz, Box Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 630 V, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...55 °C, Betriebstemperatur: -25...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Steckverbinderausführung: sonstige, Verpackungsart: Schachtel, Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Anzahl der Steckkontakte: 6 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SL7.62IT/06/90MF53.2SNBKBXSO | Ident Code: | 1398870000 |
|