| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5647338 Herst.-Nr.: 7L.46.0.024.1100 EAN/GTIN: 8012823433110 |
| |
|
| | |
| LED Lampe für Schaltschrank, mit Magnetbefestigung, mit EIN-/AUS-Taster, Leistung 9 Watt, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 5000 K, Lichtstrom: 1200 lm, Lebensdauer: 60.000 Stunden, elektrischer Anschluss: über Push-In-Klemmen, Versorgungsspannungen: 12 bis 48 V AC/DC Montageart: magnetisch, Lampenleistung: 9 W, Spannungsart: AC/DC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Lichtsensor: false, Länge: 310 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klemm-/Schraubbefestigung, Bemessungsspannung: 12...48 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzart (NEMA): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7L.46.0.024.1100 | Ident Code: | 7L4600241100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, Schrankleuchte, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 44,94* | € 50,82* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 45,28* | € 58,06* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 49,08* | € 62,22* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 51,33* | € 66,07* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 53,15* | € 67,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|