Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden. Farbe: Silber, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 46 mm, Gewindelänge: 17,3 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: true, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 2,21 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 53,12 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 26...34 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 1 Zoll, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Für bewehrte Kabel: true, In Öffnung einrastend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | E1W/32/NPT1-WM | Ident Code: | 1184810000 |
|