Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung (Metall), 1/2" ' NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5658866
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A2LS/20S/NPT1/2"-WM
EAN/GTIN:
     4050118080735
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
weidmüller kabelverschraubung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden. Farbe: farblos, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 0, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 26 mm, Gewindelänge: 13,6 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Einsatztemperatur: -50...120 °C, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,81 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 30,02 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 8...11,7 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 1/2" Zoll, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2LS/20S/NPT1/2"-WM
Ident Code:
1185400000
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,35917*
€ 33,20917*
Lager 6232
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 28,38*
€ 33,23*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,8625*
€ 33,5025*
9 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,04*
€ 33,64*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 718,51*
€ 795,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 797,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.