Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung (Metall), 1 1 /4' NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5659146
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A2LC/32/NPT1-1/4-M32F
EAN/GTIN:
     4050118078428
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
weidmüller kabelverschraubung m32
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden. Farbe: Silber, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 42 mm, Gewindelänge: 18 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 2,21 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 48,5 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 19,5...26,3 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 1 1/4 Zoll, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2LC/32/NPT1-1/4-M32F
Ident Code:
1206390000
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m32, Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,90834*
€ 68,63834*
Lager 6232
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,95*
€ 68,69*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,50417*
€ 69,33417*
22 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,76*
€ 69,63*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 754,86*
€ 843,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 824,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.