Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Adapter (Kabelverschraubung), 1' NPT, 3/4' NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5659219
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ADAPNPT1-NPT3/4-W
EAN/GTIN:
     4050118092776
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Farbe: Silber, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 40 mm, Gewindelänge: 16 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -50...120 °C, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 2,21 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 44 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: 1 Zoll, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ADAPNPT1-NPT3/4-W
Ident Code:
1262510000
Weitere Suchbegriffe: Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,66834*
€ 15,98834*
Lager 6232
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,71*
€ 16,04*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,88*
€ 16,24*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,18667*
€ 16,58667*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 160,87*
€ 194,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 192,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.