Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm: 5.10, Isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5659549
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZQV2.5N/8INSTA
EAN/GTIN:
     4064675116899
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: steckbar, Farbe: orange, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: true, Rastermaß: 5,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 8, mit Berührungsschutz: true, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZQV2.5N/8INSTA
Ident Code:
2794160000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,4288*
€ 1,9688*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,4485*
€ 1,9985*
50 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,646*
€ 2,236*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9688*
€ 2,34287
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,9188*
€ 2,28337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7888*
€ 2,12867
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7588*
€ 2,09297
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,6688*
€ 1,98587
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,4288*
€ 1,70027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.