Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magelis Operating Panel mit Soft-Ke yboard, 30 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5661679
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIGK2310
EAN/GTIN:
     3606480992087
Optimum Panels mit Tasten und Touchscreen. 5,7 Zoll und 10,4 Zoll. Optimum HMI mit Touchpanel und Tastenbedienung. Dateneingabe Touchscreen, 44 Tasten,Industrieller Trackpoint, Displaytyp 320 x 240 Pixel,65K Farben, Ethernet_RJ45 1, Schnittstellen 2 USB, Speicher 128MB, Steckplatz SD JA. Attraktives Panel für alle Einsatzgebiete wo Schmutz oder schwere Handschuhe eine Bedienung über den Touchscreen erschweren würde. Bis 50 Tasten inklusive frei definierbaren Tasten, Service sowie einem industriellen Trackpoint. Erweiterung des Speicherplatzes mit 4 GB-SD-Karte möglich HMI ZSD4G. Einbau und Projekt kompatibel zum Vorgänger XBTGK. Einbautiefe: 70 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Bildschirmdiagonale: 5,7 Zoll, Betriebstemperatur: 0,0...55 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 65536, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1024, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 1024, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 14, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: true, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 128000 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): true, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: true, mit Druckausgabe: true, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65/IP67, mit SW-Schnittstellen: true, Breite der Front: 220 mm, Höhe der Front: 265 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Ausführung des Displays: TFT, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 24, Anzahl der Systemtasten: 8, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIGK2310
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.156,71*
€ 1.262,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.158,31*
€ 1.265,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.145,81*
€ 1.284,14*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.309,34*
€ 1.423,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.307,47*
€ 1.423,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,01*
€ 1.693,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,25*
€ 1.678,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,22*
€ 1.623,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,48*
€ 1.589,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,34*
€ 1.558,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.