| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5662772 Herst.-Nr.: 89994 EAN/GTIN: 4012094899947 |
|
|
| | |
| LiYY 3 x 0,34 mm² + 1 x 0,50 mm² für feste Verlegung Durchm. 4,4 mm bl. Cu-Litze 0,5 mm² (16 x 0,20) Isolation PVC ge bl. Cu-Litze 0,34 mm² (7 x 0,25) Isolation PVC rt, gn, bl 4 Adern verseilt Bandierung Mantel PVC weiß ähnl. RAL 1013 Bestellhinweis: Meterware Farbe: weiß, Art des Zubehörs: Verbindungskabel, Ader-Zahl: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 89994 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,55* | € 2,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,09* | € 3,42* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,26* | € 3,52* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,33* | € 3,62* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,54* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|