Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel mit SPS zum Hinterbau, 24VDC, 10.1-Zoll-PCT-Display, 1024x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5670338
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XV-313-10-C00-A00-1C
EAN/GTIN:
     7640130099081
Suchbegriffe:
Textdisplay
Alarmanzeige
Bedienterminal
Maschinenterminal
Multi-Touch-Display mit SPS, XV-313, Sortiment: XV300 10,1', Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), Bedienpanel mit SPS und 2. Ethernet-Schnittstelle, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, CAN, USB-Device, USB-Host, RS232, RS485, Slot für SD-Karte, Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro, Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Anti-Glare, Touch-Technologie: Kapazitiver Multitouch (PCT), Anzahl Farben: 16777216 (Farbtiefe 24 Bit), Auflösung: WSVGA, 1024 x 600 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 10.1, widescreen Zoll, Kunststoff-Gehäuse und Glasfront im Aluminium-Montagerahmen, Betriebssystem: Windows Embedded Compact 7 Pro, PLC-Lizenz: PLC-Lizenz inklusive, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: nicht erforderlich, integrierte Schnittstellen: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB-Host 2.0, 1 x USB-Device, Ausführung Front: Gehärtetes, entspiegeltes Glas ohne Rahmen, Verwendung: für den Hinterbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 181638, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Multifinger Touchscreen, Verlustleistung: 18 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig nach EN 60529-1), IP20 (rückseitig nach EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (nach NEMA 250-2003) Einbautiefe: 57,1 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 10,1 Zoll, Betriebstemperatur: 0...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 16777216, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1024, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 600, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 512000 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): true, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: true, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 200, mit Druckausgabe: true, Anzahl der Online-Sprachen: 100, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, mit SW-Schnittstellen: true, Breite der Front: 254,4 mm, Höhe der Front: 164,5 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 19,2...30 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 1, Touch-Technologie: kapazitiver Multitouch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XV-313-10-C00-A00-1C
Ident Code:
191060
Weitere Suchbegriffe: Operator Panel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.015,83*
€ 2.162,53*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.022,42*
€ 2.163,47*
Frei Haus
ab € 2.043,48*
€ 2.183,54*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.054,06*
€ 2.205,74*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.328,92*
€ 2.488,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,06*
€ 2.960,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.470,94*
€ 2.940,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.394,07*
€ 2.848,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,83*
€ 2.801,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.328,92*
€ 2.771,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178771 XN-322-8AIO-I
ab € 270,81*
Ähnlich
Eaton
178782 XN-312-GW-CAN
ab € 148,32*
Ähnlich
Eaton
178786 XN-322-20DI-PD
ab € 98,23*
Ähnlich
Eaton
178790 XN-322-8AO-U2
ab € 235,06*
Ähnlich
Eaton
178791 XN-322-8AIO-U2
ab € 270,60*
Ähnlich
Eaton
179288 XN-322-8AI-I
ab € 210,61*
Ähnlich
Eaton
183173 XN-322-16DI-PD
ab € 85,50*
Ähnlich
Eaton
183175 XN-322-8DO-P05
ab € 82,95*
Ähnlich
Eaton
183179 XN-322-16DIO-PD05
ab € 128,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.