Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5673978 Herst.-Nr.: PUSH-BUTTON-X8-PATIENT-ROOM-ELC EAN/GTIN: 4015120431265 |
| |
|
| | |
| 8-fach Taster. Zur Steuerung von Lichtszenen und zur manuellen Übersteuerung< von Leuchten in Patientenzimmer. Standardfunktionen: Ein, aus, dimmen. Vier Lichtszenen können abgerufen werden. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, mit Display: false, mit Infrarot-Sensor: false, mit Raumthermostat: false, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Anzahl der Tasten: 8, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, mit Beschriftungsfeld: false, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Transparent: false, Anzahl der Betätigungspunkte: 8, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | PUSH-BUTTON-X8-PATIENT-ROOM-ELC | Ident Code: | EC10431265 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,60* | € 71,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 55,69* | € 71,85* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,74* | € 73,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,73* | € 75,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,98* | € 78,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|