Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Profil Kragen 17/8K 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5679028
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65605
EAN/GTIN:
     4012094656052
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Standard Aluprofil mit Kragen Innenmaß für Strips bis 12,2 mm Breite für die Innenanwendung Material: Aluminium eloxiert LxBxH in mm: 2.000 x 23,3 x 8 Lieferhinweis: Lieferung ohne Zubehör - bitte separat bestellen Farbe: Aluminium, Breite: 23,3 mm, Höhe: 8 mm, Art des Zubehörs: Einbaugehäuse, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
65605
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 13,94*
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,28*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 14,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,03*
€ 15,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,06*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.