Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Profil Kragen 35/35K white RAL9 016 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5679094
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65926
EAN/GTIN:
     4012094659268
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Kragenprofil für Deckeneinbau Innenmaß für Strips bis 30 mm Breite für die Innenanwendung Material: Aluminium eloxiert Farbe: weiß LxBxH in mm: 2.000 x 48,7 x 37,5 Lieferhinweis: Lieferung ohne Zubehör - bitte separat bestellen Farbe: weiß, Breite: 49 mm, Höhe: 37,5 mm, Art des Zubehörs: Einbaugehäuse, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
65926
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,92*
€ 62,84*
€ 5,95*
ab € 48,04*
€ 62,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,72*
€ 64,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 52,87*
€ 68,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,44*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.