| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5679140 Herst.-Nr.: 69088 EAN/GTIN: 4012094690889 |
| |
|
| | |
| flache Abdeckung erhältlich in matt Material der Abdeckung: Polycarbonat 2 Meter Farbe: weiß, Breite: 13,2 mm, Höhe: 4 mm, Art des Zubehörs: Abdeckung, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 69088 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,08* | € 8,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,14* | € 8,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 6,51* | € 9,39* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 9,72* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,12* | € 10,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|