| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5679171 Herst.-Nr.: 69425 EAN/GTIN: 4012094694252 |
|
|
| | |
| Flaches Aluprofil ohne Aluminium Sichtkante Innenmaß für Strips bis 12,2 mm Breite für die Innenanwendung Material: Aluminium eloxiert LxBxH in mm: 2.000 x 16 x 8,6 Lieferhinweis: Lieferung ohne Zubehör - bitte separat bestellen Farbe: Aluminium, Breite: 16 mm, Höhe: 8,6 mm, Art des Zubehörs: Einbaugehäuse, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 69425 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,97* | € 15,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,09* | € 15,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 11,79* | € 16,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,21* | € 17,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,89* | € 18,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|