Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip 24V Innen 2700K CRI90 VARDAflex Slim UWW 5M-R.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5679355
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     84603
EAN/GTIN:
     4012094846033
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung alle 5 cm / 7 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 700 LED Abstand: 7,14 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 918 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 10 W Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h Energieeffizienzklasse: F LxBxH in mm: 5.000 x 3,5 x 1,2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle Schutzklasse: III, Breite: 3,5 mm, Ausführung: Band, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 30 mm, Lampenleistung je Meter: 10 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 50 mm, mit Anschlussset: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 140, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2600...2800 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 918 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
84603
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 61,76*
€ 61,76*
€ 5,95*
ab € 50,00*
€ 65,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,05*
€ 68,08*
€ 8,50*
ab € 53,76*
€ 69,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,26*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.