| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5689581 Herst.-Nr.: SV9635350 EAN/GTIN: 4028177817333 |
| | |
|
| | |
| SV Geräteadapter (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Anschlussleitung AWG 10 (L: 160 mm), BH: 45x160 mm (RiLine Compact) Schienenabstand: 60 mm, Tragschienenbestückung: ohne, Breite des Adapters: 45 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SV9635350 | Ident Code: | 9635350 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,54* | € 50,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,57* | € 51,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,62* | € 51,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,82* | € 51,76* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,16* | € 52,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|