|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5691708 Herst.-Nr.: BSM0003 EAN/GTIN: 4012740874717 |
| |
|
|  |  |
 | Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 3kg.Brandschutz Mörtel zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2161. Hinweis: Kombinierbar mit Brandschutz Kissen. Ausführung: Mörtelschott, Außendurchmesser: 220 mm, Form: sonstige, Inhalt Eimer/Sack: 3 kg, Zubehör erforderlich: false, Außenhöhe: 165 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BSM0003 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 15,99* | € 22,05* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 16,55* | € 22,72* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 16,79* | € 23,10* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 17,38* | € 23,77* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 17,99* | € 24,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|