Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5693270 Herst.-Nr.: PAC-HD62M-F-V0-1M EAN/GTIN: 4032248260836 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 62, Länge: 1 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Aderendhülse, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: false, Geeignet für analoge Signale: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | PAC-HD62M-F-V0-1M | Ident Code: | 2094060010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,89* | € 104,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 100,10* | € 104,09* | | | | | | 72 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,48* | € 104,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 101,18* | € 105,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,02* | € 108,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|