| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5693553 Herst.-Nr.: IE-C5DD4UG0200MSAA20-E EAN/GTIN: 4050118423617 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 20 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 1x4, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DD4UG0200MSAA20-E | Ident Code: | 2098200200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kat5, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Western stecker, Westernstecker, industrial ethernet kabel 20 m, industrial ethernet kabel, weidmüller rj-45 stecker, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 108,80* | € 135,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,47* | € 137,67* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,73* | € 139,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,93* | € 154,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,77* | € 169,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|