Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5693845 Herst.-Nr.: ESG9/20MCNERT EAN/GTIN: 4050118364828 |
| |
|
| | |
| Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: rot, Höhe: 9 mm, Länge: 0,8 mm, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ESG9/20MCNERT | Ident Code: | 1559920000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,93* | € 36,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,07* | € 36,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,48* | € 37,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,77* | € 37,89* | | | | | 58 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,50* | € 38,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13535* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|