Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5693852 Herst.-Nr.: SFX9/40SMCNEGEV0 EAN/GTIN: 4050118396287 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: gelb, Breite: 13,62 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 40 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 7...40 mm, Aderdurchmesser: 16...500 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SFX9/40SMCNEGEV0 | Ident Code: | 2009920000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelmarkierer weidmüller, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,8208* | € 32,1208* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,876* | € 32,236* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,3744* | € 32,664* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,24* | € 33,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,36* | € 35,1504* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,29845* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|