| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-5693877 Herst.-Nr.: IE-FM5Z2VO0001MSJ0ST0X EAN/GTIN: 4050118388589 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Duplex, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 1 m, APC-Ausführung: false, Mantel-Farbe: orange, Steckverbindertyp Anschluss 1: SC-RJ, Steckverbindertyp Anschluss 2: ST Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM5Z2VO0001MSJ0ST0X | Ident Code: | 8876440001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 1m om3, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |