Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5697575 Herst.-Nr.: CCT15960 EAN/GTIN: 3606480625206 |
| |
|
| | |
| Acti9 DCF-Antenne für Jahreszeitschaltuhren ITA 1c und ITA 4c. Maximal 10 Stück ITA-Jahreszeitschaltuhren pro Antenne, maximaler Abstand zwischen der ITA-Zeitschaltuhr und der Antenne: 200 m. Installation außerhalb der elektrischen Energieverteilung, im Freien und unter einer Schutzabdeckung. Schutzart: IP54. Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C. Art der Spannungsversorgung: über Digitalschaltuhr, Anzahl der anschließbaren Schaltuhren: 10, DCF77 Zeitsynchronisation für Digitalschaltuhr: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | CCT15960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Richtfunkanlage, HF-Funkanlage, VHF-Funkanlage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,74* | € 93,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,06* | € 101,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,14* | € 102,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,54* | € 106,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,03* | € 109,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|