Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5698165 Herst.-Nr.: 65291 EAN/GTIN: 3303430652915 |
| |
|
| | |
| Micrologic 6,0 P, für Compact NS, Monoblock Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 252...1600 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 380 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 380 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, mit Erdschlussschutzfunktion: true, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 1260 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 24000 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: eigenversorgt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 65291 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.995,16* | € 2.167,20* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.124,96* | € 2.293,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.350,93* | € 2.565,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.726,99* | € 2.919,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.815,24* | € 2.996,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|