Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5699396
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTC4-HESILED60(5X20)
EAN/GTIN:
     4055626045481
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 60 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Farbe: schwarz, Breite: 8,15 mm, Höhe: 67,8 mm, Tiefe: 41,52 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTC4-HESILED60(5X20)
Ident Code:
3270205
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3496*
€ 5,1196*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 5,32*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5394*
€ 5,3394*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7085*
€ 5,5385*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,142*
€ 6,042*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,042*
€ 7,18998
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,142*
€ 6,11898
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 302,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270100
ab € 0,2708*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,2892*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 328,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1843*
Zubehör
Phoenix Contact
0824488
ab € 1,80027*
Zubehör
Phoenix Contact
0824654
ab € 6,614*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0828748
ab € 1,8596*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.