Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 11W 230VAC 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5724254
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12562174
EAN/GTIN:
     4251433943402
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 11W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 850 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Abstrahlwinkel: 65°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2. Außendurchmesser: 135 mm, Gehäusefarbe: weiß, Geeignet für Lampenleistung: 11 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 3 mm, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Geeignet für Einbaumontage: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Farbtemperatur: 4000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 850 lm, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: 120 mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 75 mm, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Bewegungsmelder: false, mit Lichtsensor: false, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberflächenschutz: sonstige, Oberfläche gebürstet: false, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220...240 V, mit Betriebsgerät: true, Ohne Dimmfunktion: false, Reflektor: hochglänzend, Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt: direkt, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Max. Systemleistung: 11 W, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom: 850 lm, Leuchtenlichtausbeute: 77,27 lm/W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12562174
Ident Code:
12562174
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,58*
€ 121,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,37*
€ 122,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,94*
€ 124,61*
€ 5,00*
ab € 100,97*
€ 125,80*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,57*
€ 137,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12550183
ab € 76,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12550184
ab € 76,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12551173
ab € 95,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12552184
ab € 114,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12553173
ab € 133,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12553174
ab € 133,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12572174
ab € 104,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12572183
ab € 95,14*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12572184
ab € 95,18*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12553179
ab € 133,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.