Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5726442 Herst.-Nr.: 506800 EAN/GTIN: 4010337107903 |
| |
|
| | |
| Leckagesensor - Erkennen von Wassereinbrüchen und Leckagen. - Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör). - Montage auf der zu überwachenden Fläche. Montageart: sonstige, Farbe: schwarz, Ausführung: Leckage-Sensor, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, mit Heizung: false, Analogeingang: false, Bussystem LON: false, Wetterstation: false, Schutzart (IP): IP67, mit DCF77: false, Akustisches Signal: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 506800 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,93* | € 77,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,02* | € 77,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,39* | € 78,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,40* | € 78,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,49* | € 83,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|