| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5728188 Herst.-Nr.: 538626 EAN/GTIN: 4010337111719 |
| |
|
| | |
| Wippe 2fach mit Pfeilsymbolen und Kontrollfenster Farbe Alu System 55 Merkmale:- Bedienwippen als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichneten Original-Wippen. - Jeweils universell für die linke und rechte Wippe einsetzbar. Hinweise: Lieferumfang: Farbe: Aluminium, Ausführung: zweiteilige Wippe, Halogenfrei: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Pfeile', Kontrollfenster/Lichtauslass: true, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 538626 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,97* | € 12,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,46* | € 13,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,57* | € 13,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,92* | € 14,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,86* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|