| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5728201 Herst.-Nr.: 5388005 EAN/GTIN: 4010337111900 |
| |
|
| | |
| Wippe 1fach mit Pfeilsymbolen und Kontrollfenster Schwarz matt (lackiert) System 55 Merkmale:- Bedienwippe als Ersatz für die mit Symbolen gekennzeichnete Original-Wippe. Hinweise: Lieferumfang: Farbe: schwarz, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Pfeile', Kontrollfenster/Lichtauslass: true, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 5388005 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,14* | € 8,79* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,48* | € 9,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,55* | € 9,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,62* | € 9,43* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,44* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|