| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5729314 Herst.-Nr.: LF1501567035 EAN/GTIN: 4012740026284 |
| |
|
| | |
| 10x Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 15x15mm lichtgrau. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 15 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: true, Höhe: 15 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK06, mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP30, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LF1501567035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,654* | € 0,984* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,702* | € 1,052* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,88* | € 8,65* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 6,01* | € 8,85* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,43* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|