| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5729479 Herst.-Nr.: LFF2003588014 EAN/GTIN: 4012740022347 |
| |
|
| | |
| T-Stück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm braun. T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: braun, Breite: 33 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: false, Höhe: 20 mm, RAL-Nummer: 8014, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Abgehende Breite: 33 mm, Abgehende Höhe: 20 mm, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LFF2003588014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,42* | € 7,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,56* | € 8,15* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,79* | € 8,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,87* | € 8,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,00* | € 8,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|