| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-5729487 Herst.-Nr.: LFF3006057035 EAN/GTIN: 4012740022422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF 30x57mm lichtgrau. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 57 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 30 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LFF3006057035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |