| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5729498 Herst.-Nr.: LFF4006057035 EAN/GTIN: 4012740022538 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm lichtgrau. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 57 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Höhe: 40 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...90 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Winkel: 83...97 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LFF4006057035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,05* | € 14,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,32* | € 14,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,74* | € 15,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,88* | € 15,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,10* | € 15,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|