| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5744723 Herst.-Nr.: 70.51.0.240.N032 EAN/GTIN: 8012823445076 |
| |
|
| | |
| Universal-Stromüberwachung, Multifunktion, für Tragschiene 35 mm, 1 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, 35 mm breit, AC/DC-Stromüberwachung einstellbar, AC 50/60 Hz (0.05...16) A, über Wandler bis 600 A, DC (0.05...10) A, Hysterese 5...50% (1...99% Strombereichsüberwachung), Ein-Ausschaltverzögerungszeit (0.1...30) s, Einschaltsperrzeit (0.1...40) s, Versorgungsspannung 24...240 V AC/DC, Memory-Funktion wählbar, LED-Statusanzeige, Schutzart: IP 20, programmierbar mit Smartphone über NFC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 70.51.0.240.N032 | Ident Code: | 70510240N032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais finder, industrierelais, Spannungs-Überwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Spannungswächter, Netzwächter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 100,024* | € 107,384* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 100,836* | € 108,466* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,82* | € 111,11* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 104,41* | € 115,72* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 106,90* | € 120,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|