| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5752906 Herst.-Nr.: FRCMM-80/2/003-A-110 EAN/GTIN: 4015081757756 |
| |
|
| | |
| Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 80A, 2p, 30mA, Typ A, 110V Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 80 A, Bemessungsspannung: 110 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 2, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FRCMM-80/2/003-A-110 | Ident Code: | 180610 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Leuchtmelder, Schutzschalter, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, fi-schutzschalter typ a, schutzschalter, leuchtmelder eaton, FI-Steuerschalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,48* | € 255,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,02* | € 263,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,91* | € 273,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 236,94* | € 275,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 261,32* | € 303,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|