| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5753736 Herst.-Nr.: FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OM4 EAN/GTIN: 4063151275860 |
| |
|
| | |
| LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: violett Anschlussart: sonstige, Kategorie: sonstige, Geeignet für Rundkabel: true, Steckverbindertyp: sonstige, AWG-Bereich: -...-, Transparent: false, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OM4 | Ident Code: | 1208085 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 4,45* | ab € 3,03* | € 4,09* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 3,09* | € 4,22* | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 3,18667* | € 4,26667* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 3,35* | € 4,48* | | | | Lager 6232 | | | | 6 | | € 5,90* | ab € 3,69* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|