| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5753824 Herst.-Nr.: CAPAROCCREXT20 EAN/GTIN: 4063151040642 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsstromschiene mit 20 Steckplätzen für CAPAROC System. Zur Installation auf DIN-Tragschiene. Nennstrom: 45 A, Montageart: sonstige, Breite: 133,6 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 22,5 mm, Betriebsspannung: 24 V, mit Fernmeldekontakt: false, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -30...65 °C, Aktive Strombegrenzung x IN: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CAPAROCCREXT20 | Ident Code: | 1115674 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsklemme, Reihenklemme, Sicherungsreihenklemme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 13,75* | € 19,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,96* | € 19,49* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,42* | € 20,15* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 4,45* | ab € 15,87* | € 21,68* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,15* | € 24,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|