| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5753850 Herst.-Nr.: FAMCR-EX-HT-1TS-I-OLP EAN/GTIN: 4063151134983 |
| |
|
| | |
| Ex i, Ausgangsschleifengespeister Kopftransmitter zur Übertragung von RTD- und TC-Sensorsignalen, sowie von Widerstands- und Spannungsgebern über 4 mA ... 20 mA. HART, Standardkonfiguration, Schraubanschluss Gewicht: 0,07 kg, Messbereich: -250...2500 °C, Umgebungstemperatur: 85 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | FAMCR-EX-HT-1TS-I-OLP | Ident Code: | 1145217 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universal-Kontaktgeber, Universal-Grenzwertgeber, Universal-Meßumformer, Universal-Transmitter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 173,60* | € 203,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,20* | € 206,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,07* | € 209,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 182,20* | € 212,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 208,95* | € 242,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|